Eltako - TF-8FM. Batteriløs fjernkontroll 8 kanaler - TF-8FM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Andre
Modell / utførelse - Fjernstyring
Antall kanaler - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312317112
Elnummer
4514470
Leverandørens varenummer
TF-8FM
Typebeskrivelse
4514470
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Fjernstyring
Antall kanaler:
8
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


