Utgått

Eltako - TF61D-230V, Dimme aktuator - TF61D-230V

KopierKopier
Eltako - TF61D-230V, Dimme aktuator

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312317044

Elnummer

4514474

Leverandørens varenummer

TF61D-230V

Typebeskrivelse

4514474

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Omformer inngang:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Med LED-visning:

nei

Utgangseffekt:

4...300 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

nei

Type last:

Universal og LED retrofit

Spenningsområde:

230...230 V

Parallelldrift mulig:

nei

Frekvensområde:

50...50 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

30 mm

Universal dimme aktuator 45 x 45 x 33 mm. Med power-MOSFET. Gløde, halogen pærer og LED m/driver inntil 300W, 230 V LED inntil 100W. Med barnerom og innsovning funksjon. Kun 0,7W effektforbruk i stand-by. Inntil 24 trådløse bryter (universal, retningsstyrt, sentralt av/på eller bevegelse sensor TF-BSB/TF-BSB55 og TF-BHSB). To veis kommunikasjon og enkel innlæring med Tap-radio® teknologi. Tilkobling for standard impulsbryter.