Eltako - TF61R-230V Bryte aktuator, ikke potensialfri - TF61R-230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Maks antall bryterkontakter - 1
Merkestrøm - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312317082
Elnummer
4514476
Leverandørens varenummer
TF61R-230V
Typebeskrivelse
4514476
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Maks antall bryterkontakter:
1
Merkestrøm:
10 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Maks omkoblingseffekt:
2000 W
Utgangseffekt:
2000 W
C-last:
nei
Maks brytestrøm:
10 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
30 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


