Eltako - Trådløs bryter u/ytter ramme 4 kanaler, ABB Jussi - FT55RS-ww
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - Ja
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 4
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312314210
Elnummer
4513898
Leverandørens varenummer
FT55RS-ww
Typebeskrivelse
4513898
Veggsender:
Ja
Signaloverføring:
Radio
Antall kanaler:
4
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Rekkevidde:
30 m
Vindussender:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
Ja
Egnet for dimmer:
Ja
Egnet for sjalusibryter:
Ja
Egnet for indikasjonselement:
Ja
Egnet for bevelsesføler:
nei


