Eltako - Trådløs startpakke universal dimmer. FT55-wg + TF100D-230V - Trådløs startpakke dimmerTF-4FT55-wg + FUD100D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - Stikkontakt
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312318225
Elnummer
4514492
Leverandørens varenummer
Trådløs startpakke dimmerTF-4FT55-wg + FUD100D
Typebeskrivelse
4514492
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
Stikkontakt
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Utgangseffekt:
3...300 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Type last:
Universal og LED retrofit
Spenningsområde:
230...230 V
Parallelldrift mulig:
nei
Frekvensområde:
50...50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
telegram. 4 kanal trådløse brytere med hel vippe kan sende to forskjellige telegrammer, og dermed kontrollere to kanaler: dvs. et på toppen av vippa og et nederst på vippa. Festeplaten kan skrues på en flat overflate eller limes til vegg, glass eller møbler ved hjelp av det medfølgende limeplaten. Bruk de forehåndsborede hullene på montering braketten til montering på skruen over en innfelt boks. TF100D-230V: Trådløs plugg inn universal dimme aktuator 100 x 55 x 45 mm. Hvit. Med power-MOSFET. Gløde, halogen pærer og 230V LED m/driver inntil 300W, 230 V LED inntil 100W. Med barnerom og innsovning funksjon. Kun 0,7W effektforbruk i stand-by. Barne beskyttede uttak. Inntil 24 trådløse bryter (universal, retningsstyrt, sentralt av/på eller bevegelse sensor TF-BSB/TF-BSB55 og TF-BHSB. To veis kommunikasjon og enkel innlæring med Tap-radio® teknologi. Ved innlæring kan dimmeren tilpasses 230 V LED som krever forkant dimming.