Utgått

Eltako - Trådløs bryter m/hjul, for EU og Serie 14 dimme aktuatorer - FDDT65B-ws

KopierKopier
Eltako - Trådløs bryter m/hjul, for EU og Serie 14 dimme aktuatorer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - Ja

  • Signaloverføring - Radio

  • Antall kanaler - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Rekkevidde - 30 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312317273

Elnummer

4514486

Leverandørens varenummer

FDDT65B-ws

Typebeskrivelse

4514486

Veggsender:

Ja

Signaloverføring:

Radio

Antall kanaler:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Rekkevidde:

30 m

Med manuell sender:

nei

Vindussender:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for omkobler:

nei

Egnet for dimmer:

Ja

Egnet for sjalusibryter:

nei

Egnet for indikasjonselement:

Ja

Egnet for bevelsesføler:

nei