Eltako - Trådløs startpakke med bryte aktuator, TF-4FT55-wg + TF100 - Trådløs startpakke bryter TF-4FT55-wg + TF100L-230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Stikkontakt
Maks antall bryterkontakter - 1
Merkestrøm - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312318218
Elnummer
4514491
Leverandørens varenummer
Trådløs startpakke bryter TF-4FT55-wg + TF100L-230V
Typebeskrivelse
4514491
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Stikkontakt
Maks antall bryterkontakter:
1
Merkestrøm:
10 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
2200 W
Utgangseffekt:
2200 W
C-last:
nei
Maks brytestrøm:
10 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
telegram. 4 kanal trådløse brytere med hel vippe kan sende to forskjellige telegrammer, og dermed kontrollere to kanaler: dvs. et på toppen av vippa og et nederst på vippa. Festeplaten kan skrues på en flat overflate eller limes til vegg, glass eller møbler ved hjelp av det medfølgende limeplaten. Bruk de forehåndsborede hullene på montering braketten til montering på skruen over en innfelt boks. TF100L-230 V: Trådløs plugg inn bryte aktuator med impuls kontakt. 1NO, 10 A/250 V AC. 100 x 55 x 45 mm. Hvit. Gløde, halogen pærer og LED m/driver inntil 1000W, Sparepærer og 230V LED inntil 200 W. Kun 0,8 W effektforbruk i stand-by. Passer stikk av Norske standard. Barne beskyttede uttak. Inntil 24 trådløse bryter (universal, retningsstyrt, sentralt av/på eller bevegelse sensor TF-BSB/TF-BSB55 og TF-BHSB. To veis kommunikasjon og enkel innlæring med Tapradio® teknologi.


