Eltosea - 904 Syrefast tomt skap - 12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 900 mm
Dybde - 400 mm
Materiale - Rustfritt stål
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090051010014
Elnummer
2400006
Leverandørens varenummer
12
Typebeskrivelse
Stålskap syrefast tomt 900x500x400
Bredde:
500 mm
Høyde:
900 mm
Dybde:
400 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Blå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP12
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
5009
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
2
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei


