Eltosea - Syrefast skap LTC901 med Amaxx 1500924 - 17
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Tilkoblingstype - Klemme/samleskinne
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Montasje ved skapside - Ja
Montering over skap - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090051010052
Elnummer
2400018
Leverandørens varenummer
17
Typebeskrivelse
Stålskap syref 900H 8x16A 5x32A in1x32A
Antall poler:
5
Tilkoblingstype:
Klemme/samleskinne
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Montasje ved skapside:
Ja
Montering over skap:
Ja
Montering under skap:
nei
Høyde:
900 mm
Bredde:
500 mm
Dybde:
400 mm
Innmontert Amaxx el.nr. 1500924
Bestykket:
3 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A (ABB)
2 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A (ABB)
2 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A (ABB)
1 stk CEE uttak 16A 3p 230V (HW/VN) IP67
1 RCBO 16A 2p C IFN=0,03 A (ABB)
1 stk CEE uttak 32A 5p 400V (HW/VN) IP67 - for videre avgrening til neste skap
1 stk CEE uttak 32A 5p 400V (HW/VN) IP67 - for videre avgrening til neste skap
1 stk CEE uttak 32A 5p 400V (HW/VN) IP67 - for videre avgrening til neste skap
1 stk CEE uttak 32A 5p 400V (HW/VN) IP67 - for videre avgrening til neste skap
1 stk CEE inntak 32A 5p 400V (HW/VN) IP67 med 1 meter sjøkabel H07RN-F 5G6mm2 (utvendig diam. 19,5mm, Nominell spenning U: 750V). Beskyttelseslokk følger med CEE-kontakten


