Eltra AS - Varmelist Eltra E-100 uten ramme tilbebør: Festebrakett - E-100-UR-FESTA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395001385
Elnummer
5454038
Leverandørens varenummer
E-100-UR-FESTA
Typebeskrivelse
5454038
Tilbehør til E-100 varmelistene uten ramme.
En stk smal, diskret festebrakett i aluminium for feste av list på vegg, gulv, under benk og i tak. L1 x H10,3 x D2,3cm. Leveres med skruer med flatt hode.
Er det valgt RAL lakkering av varmelisten, vil også festekbrakettene som bestilles bli lakkert i samme farge, uten tillegg i pris.
Vi anbefaler:
2 stk festebraketter til lengder fra 50cm til 200cm
3 stk festebraketter til lengder fra 225cm til 350cm
4 stk festebraketter til lengder fra 375cm til 500cm
En stk smal, diskret festebrakett i aluminium for feste av list på vegg, gulv, under benk og i tak. L1 x H10,3 x D2,3cm. Leveres med skruer med flatt hode.
Er det valgt RAL lakkering av varmelisten, vil også festekbrakettene som bestilles bli lakkert i samme farge, uten tillegg i pris.
Vi anbefaler:
2 stk festebraketter til lengder fra 50cm til 200cm
3 stk festebraketter til lengder fra 225cm til 350cm
4 stk festebraketter til lengder fra 375cm til 500cm


