ELTRODE - Armatur Ring 140-86mm - 32 097 24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Egnet for lampeeffekt - 0...50 W
Bruksområde - For plasstøpt betong
Maks armaturdiameter - 86 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009257829
Elnummer
3209724
Leverandørens varenummer
32 097 24
Typebeskrivelse
3209724
Egnet for LED lamper:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
0...50 W
Bruksområde:
For plasstøpt betong
Maks armaturdiameter:
86 mm
Materiale:
Plast
For høyspenningslamper:
Ja
For lavspenningslamper:
Ja
Med plass for styreapparater:
Ja
Innbyggingslengde:
150 mm
Innbyggingsbredde:
150 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
40 mm
Min. taktykkelse:
0 mm


