ELTRODE - Diffusjonsring Veggboks - 12 108 46
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009258468
Elnummer
1210846
Leverandørens varenummer
12 108 46
Typebeskrivelse
For TEK 07
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Andre
Farge:
Hvit
Konstruktionstype:
Andre
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Diameter:
110 mm
Lengde:
110 mm
Bredde:
110 mm
Dybde:
5...5 mm
Innvendig dybde:
5 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
Andre
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
1
Antall medleverte stusser:
0
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
Ja
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Andre


