Utgått

ELTRODE - Floodmax Air 50W/830 hvit - 3202637

KopierKopier
ELTRODE - Floodmax Air 50W/830  hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 50...50 W

  • Lysfarge i henhold til EN 12464-1 - Varm, <3300 K

  • Fargetemperatur - 3000 K

  • Lysstrøm - 3600...3600 lm

  • Spenningstype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009253081

Elnummer

3202637

Leverandørens varenummer

3202637

Typebeskrivelse

3202637

Lampeeffekt:

50...50 W

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Fargetemperatur:

3000 K

Lysstrøm:

3600...3600 lm

Spenningstype:

AC

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

Ja

Eksternt betjeningsapparat påkrevet:

Ja

Driftsspenningsområde:

220...230 V

Lampespenning:

24...24 V

Antall LED:

1

Form:

Rektangulær

Farge:

Andre

Tilkoblingstype:

Kabel

Egnet for allmennbelysning:

Ja

Egnet for trafikklys:

nei

Egnet for diverse veiskilt:

Ja

Egnet for skinnegående trafikk:

nei

For trafikkinformasjonstavler:

Ja

Lengde:

250 mm

Bredde:

206 mm

Høyde:

42 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Middels levetid:

50000 h

Slim led lyskaster i moderne design. AC Led driver gjør den meget driftsikker og prisgunstig. Passer i private miljøer, bakgårder, parkeringsplasser og mindre uteområder. Kommer i fargen hvit og sort. Justerbar brakett og 1m ledning medfølger.