Utgått

ELTRODE - Reglux 67W - 3312717

KopierKopier
ELTRODE - Reglux 67W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 67...67 W

  • Spenningstype - AC

  • Lysfarge i henhold til EN 12464-1 - Varm, hvit, <3300 K

  • Fargetemperatur - 3000...0 K

  • Lysstrøm - 7400...7400 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009253227

Elnummer

3312717

Leverandørens varenummer

3312717

Typebeskrivelse

Reglux 67w

Lampeeffekt:

67...67 W

Spenningstype:

AC

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Fargetemperatur:

3000...0 K

Lysstrøm:

7400...7400 lm

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

Ja

Eksternt betjeningsapparat påkrevet:

Ja

Driftsspenningsområde:

220...240 V

Antall LED:

1

Form:

Rektangulær

Farge:

Andre

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Egnet for allmennbelysning:

Ja

Egnet for trafikklys:

nei

Egnet for diverse veiskilt:

nei

Egnet for skinnegående trafikk:

nei

For trafikkinformasjonstavler:

nei

Lengde:

1040 mm

Bredde:

175 mm

Høyde:

60 mm

Diameter:

0 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Middels levetid:

72000 h

Reglux er en anvendelig armatur som med sitt enkle design passer inn i de fleste miljøer. En prisgunstig IP44 armatur. Bruksområde er kjøkken,korridor,boder,parkeringsanlegg,garasjer,tekniske rom etc. Kommer i ulike modeller fra 4300-7400lumen.