ELTRODE - Rocklight 2w LED Fasadelys - 3202628
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...230 V
Lysstrøm - 200...200 lm
Lampeform - Andre
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Lampeeffekt - 2...2 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
790009252592
Elnummer
3202628
Leverandørens varenummer
3202628
Typebeskrivelse
3202628
Merkespenning fra/til:
220...230 V
Lysstrøm:
200...200 lm
Lampeform:
Andre
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampeeffekt:
2...2 W
Spenningstype:
DC
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Kapslingsfarge:
Svart
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Lengde:
158 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre


