ELTRODE - Safe Box Maxi Lokk Flatt - 32 039 99
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Egnet for lampeeffekt - 0...50 W
Bruksområde - Andre
Maks armaturdiameter - 200 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009259991
Elnummer
3203999
Leverandørens varenummer
32 039 99
Typebeskrivelse
3203999
Egnet for LED lamper:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
0...50 W
Bruksområde:
Andre
Maks armaturdiameter:
200 mm
Materiale:
Plast
For høyspenningslamper:
Ja
For lavspenningslamper:
Ja
Med plass for styreapparater:
Ja
Innbyggingslengde:
160 mm
Innbyggingsbredde:
295 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
295 mm
Min. taktykkelse:
170 mm