ELTRODE - Safe Box Maxi Safe Box Maxi - 32 008 10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Egnet for lampeeffekt - 0...50 W
Bruksområde - Andre
Maks armaturdiameter - 200 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009254439
Elnummer
3200810
Leverandørens varenummer
32 008 10
Typebeskrivelse
Downligh boks
Egnet for LED lamper:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
0...50 W
Bruksområde:
Andre
Maks armaturdiameter:
200 mm
Materiale:
Plast
For høyspenningslamper:
Ja
For lavspenningslamper:
Ja
Med plass for styreapparater:
Ja
Innbyggingslengde:
323 mm
Innbyggingsbredde:
320 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
152 mm
Min. taktykkelse:
160 mm