Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ELTRODE - Trafohus Pro Box 140 - 150mm - 32 097 17

KopierKopier
ELTRODE - Trafohus Pro Box 140 - 150mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for LED lamper - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 0...50 W

  • Bruksområde - For plasstøpt betong

  • Maks armaturdiameter - 0 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009257751

Elnummer

3209717

Leverandørens varenummer

32 097 17

Typebeskrivelse

3209717

Egnet for LED lamper:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

0...50 W

Bruksområde:

For plasstøpt betong

Maks armaturdiameter:

0 mm

Materiale:

Plast

For høyspenningslamper:

Ja

For lavspenningslamper:

Ja

Med plass for styreapparater:

Ja

Innbyggingslengde:

170 mm

Innbyggingsbredde:

80 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

125 mm

Min. taktykkelse:

160 mm

Trafohus for Pro Box 140mm, må monteres på armaturhuset dersom man skal benytte 12V trafo. Pro Box 140mm består av 3 deler, Armaturhus, trafohus og ringer som er tilpasset forskjellige armaturdiameter. Trafoboksen er 150mm.