Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elvarm - FX400k VARMELIST 1225W 365CM BRONSE - 5400303

KopierKopier
Elvarm - FX400k VARMELIST 1225W 365CM BRONSE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Gulv-/vegg

  • Luftuttak - Andre

  • Med ventilator - nei

  • Posisjon betjeningspanel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090010373037

Elnummer

5400303

Leverandørens varenummer

5400303

Typebeskrivelse

5400303

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Gulv-/vegg

Luftuttak:

Andre

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Andre

Antall bryterposisjoner:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP41

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Overopphetingsvern:

Ja

FX400k er en robust varmelist/panelovn i smalt, diskret design. Energieffektiv stråleovn med innebygde elementer som gir god varmekomfort og som ikke brenner støv. Tilkobles romtermostat eller energistyringssystem. 1225W 230V L=366cm H=15cm D=4cm IP41. Farge: Bronseeloksert. Materiale: Ekstrudert aluminium.
Tilbehør: Gulvbraketter, sikkerhetsgitter, gardinavstanslist, spesialfarge, spesiallengde, redusert overflatetemperatur, ledning og støpsel.