Elvarm - FX400k VARMELIST 875W 265CM BRONSE - 5400301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Luftuttak - Andre
Med ventilator - nei
Posisjon betjeningspanel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090010373013
Elnummer
5400301
Leverandørens varenummer
5400301
Typebeskrivelse
5400301
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Luftuttak:
Andre
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Antall bryterposisjoner:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP41
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Overopphetingsvern:
Ja
FX400k er en robust varmelist/panelovn i smalt, diskret design. Energieffektiv stråleovn med innebygde elementer som gir god varmekomfort og som ikke brenner støv. Tilkobles romtermostat eller energistyringssystem. 875W 230V L=266cm H=15cm D=4cm IP41. Farge: Bronseeloksert. Materiale: Ekstrudert aluminium.
Tilbehør: Gulvbraketter, sikkerhetsgitter, gardinavstanslist, spesialfarge, spesiallengde, redusert overflatetemperatur, ledning og støpsel.
Tilbehør: Gulvbraketter, sikkerhetsgitter, gardinavstanslist, spesialfarge, spesiallengde, redusert overflatetemperatur, ledning og støpsel.
ProduktbladPDF


