Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Elvarm - FX500k VARMELIST 1000W, 215CM BRONSE - 5400676

KopierKopier
Elvarm - FX500k VARMELIST 1000W, 215CM BRONSE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090010375246

Elnummer

5400676

Leverandørens varenummer

5400676

Typebeskrivelse

5400676

FX500k er en robust varmelist/panelovn i smalt, diskret design. Energieffektiv stråleovn med innebygde elementer som gir god varmekomfort og som ikke brenner støv. Tilkobles romtermostat eller energistyringssystem.
900W 230V L=216 cm H=22,5 cm D=4 cm IP41, Farge: Bronseeloksert. Materiale: Ekstrudert aluminium.
Tilbehør: Sikkerhetsgitter, gardinavstanslist, spesialfarge, spesiallengde, redusert overflatetemperatur, ledning og støpsel.