Elvarm - FX500k VARMELIST 1250W, 265CM BRONSE - 5400677

KopierKopier
Elvarm - FX500k VARMELIST 1250W, 265CM BRONSE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

FX500

EAN/GTIN

7090010375253

Elnummer

5400677

Leverandørens varenummer

5400677

Typebeskrivelse

5400677

FX500k er en robust varmelist/panelovn i smalt, diskret design. Energieffektiv stråleovn med innebygde elementer som gir god varmekomfort og som ikke brenner støv. Tilkobles romtermostat eller energistyringssystem.
1125W 230V L=266 cm H=22,5 cm D=4 cm IP41, Farge: Bronseeloksert. Materiale: Ekstrudert aluminium.
Tilbehør: Sikkerhetsgitter, gardinavstanslist, spesialfarge, spesiallengde, redusert overflatetemperatur, ledning og støpsel.