Elvarm - FX500k VARMELIST 1500W, 315CM BRONSE - 5400678

KopierKopier
Elvarm - FX500k VARMELIST 1500W, 315CM BRONSE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

FX500

EAN/GTIN

7090010375260

Elnummer

5400678

Leverandørens varenummer

5400678

Typebeskrivelse

5400678

FX500k er en robust varmelist/panelovn i smalt, diskret design. Energieffektiv stråleovn med innebygde elementer som gir god varmekomfort og som ikke brenner støv. Tilkobles romtermostat eller energistyringssystem.
1350W 230V L=316 cm H=22,5 cm D=4 cm IP41, Farge: Bronseeloksert. Materiale: Ekstrudert aluminium.
Tilbehør: Sikkerhetsgitter, gardinavstanslist, spesialfarge, spesiallengde, redusert overflatetemperatur, ledning og støpsel.