Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elvarm - FX500k VARMELIST 500W, 115CM HVIT - 5400660

KopierKopier
Elvarm - FX500k VARMELIST 500W, 115CM HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090010375123

Elnummer

5400660

Leverandørens varenummer

5400660

Typebeskrivelse

5400660

FX500k er en robust varmelist/panelovn i smalt, diskret design. Energieffektiv stråleovn med innebygde elementer som gir god varmekomfort og som ikke brenner støv. Tilkobles romtermostat eller energistyringssystem.
450W 230V L=116 cm H=22,5 cm D=4 cm IP41, Farge: Hvit, RAL 9002. Materiale: Ekstrudert aluminium.
Tilbehør: Sikkerhetsgitter, gardinavstanslist, spesialfarge, spesiallengde, redusert overflatetemperatur, ledning og støpsel.