Elvarm - FX500k VARMELIST 750W, 165CM BRONSE - 5400675
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090010375239
Elnummer
5400675
Leverandørens varenummer
5400675
Typebeskrivelse
5400675
FX500k er en robust varmelist/panelovn i smalt, diskret design. Energieffektiv stråleovn med innebygde elementer som gir god varmekomfort og som ikke brenner støv. Tilkobles romtermostat eller energistyringssystem.
675W 230V L=166 cm H=22,5 cm D=4 cm IP41, Farge: Bronseeloksert. Materiale: Ekstrudert aluminium.
Tilbehør: Sikkerhetsgitter, gardinavstanslist, spesialfarge, spesiallengde, redusert overflatetemperatur, ledning og støpsel.
675W 230V L=166 cm H=22,5 cm D=4 cm IP41, Farge: Bronseeloksert. Materiale: Ekstrudert aluminium.
Tilbehør: Sikkerhetsgitter, gardinavstanslist, spesialfarge, spesiallengde, redusert overflatetemperatur, ledning og støpsel.
ProduktbladPDF


