Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elvarm - Gardinavstandslist Bronse 165cm m/festeknekt - 5400491

KopierKopier
Elvarm - Gardinavstandslist Bronse 165cm m/festeknekt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Gulv-/vegg

  • Farge - Brun

  • Luftuttak - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090010374911

Elnummer

5400491

Leverandørens varenummer

5400491

Typebeskrivelse

5400491

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Gulv-/vegg

Farge:

Brun

Luftuttak:

Andre

Gardinavstandslist til FX175-, FX400- og FX500-seriene. Monteres med medfølgende festeknekter på varmelistens toppkant. Listens avstand fra varmelisten er ca. 5cm. Fra vegg er avstanden ca. 9cm.
L=165cm, Oval utforming Ø=14mm. Farge: Bronseeloksert. Materiale: Ekstrudert aluminium