Elvarm - Gardinavstandslist Hvit 265cm m/festeknekt - 5400483
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Farge - Hvit
Luftuttak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090010374836
Elnummer
5400483
Leverandørens varenummer
5400483
Typebeskrivelse
5400483
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Andre
Gardinavstandslist til FX175-, FX400- og FX500-seriene. Monteres med medfølgende festeknekter på varmelistens toppkant. Listens avstand fra varmelisten er ca. 5cm. Fra vegg er avstanden ca. 9cm.
L=265cm, Oval utforming Ø=14mm. Farge: Hvit RAL9002. Materiale: Ekstrudert aluminium
L=265cm, Oval utforming Ø=14mm. Farge: Hvit RAL9002. Materiale: Ekstrudert aluminium
ProduktbladPDF


