Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Elvarm - Sikkerhetsgitter FX175 HVIT 0,5m - 5400488

KopierKopier
Elvarm - Sikkerhetsgitter FX175 HVIT 0,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Gulv-/vegg

  • Farge - Hvit

  • Luftuttak - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090010374881

Elnummer

5400488

Leverandørens varenummer

5400488

Typebeskrivelse

5400488

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Gulv-/vegg

Farge:

Hvit

Luftuttak:

Andre

FX125/FX175 sikkerhetsgitter benyttes som mekanisk beskyttelse og for å hindre direkte berøring av varmelister i FX125 og FX175 seriene. Overflatetemperatur omlag 50°C. Sikkerhetsgitteret er perforert slik at ikke små fingrer kan trenge igjennom. Helling på toppen minimerer fare for tildekning. For lengre varmelister monteres sikkerhetsgitter etter hverandre med 1 og 0,5m lengder.
L=0,5m H=14,5cm D=6,5cm. Farge: Hvit RAL 9002.

Elvarm

Et Elvarm-produkt

Oppdag Elvarm-serien