Elvarm - Sikkerhetsgitter FX400 HVIT 0,5m - 5400468
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Farge - Hvit
Luftuttak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090010374683
Elnummer
5400468
Leverandørens varenummer
5400468
Typebeskrivelse
5400468
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Andre
FX400 sikkerhetsgitter benyttes som mekanisk beskyttelse og for å hindre direkte berøring av varmelisten FX400. Overflatetemperatur omlag 50°C. Sikkerhetsgitteret er perforert slik at ikke små fingrer kan trenge igjennom. Helling på toppen minimerer fare for tildekning. For lengre varmelister monteres sikkerhetsgitter fortløpende etter hverandre med 1 og 0,5m lengder.
L=0,5m H=22cm D=6,5cm. Farge: RAL 9002 Hvit
L=0,5m H=22cm D=6,5cm. Farge: RAL 9002 Hvit
ProduktbladPDF