Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Elvarm - Sikkerhetsgitter FX400 HVIT 1m - 5400467

KopierKopier
Elvarm - Sikkerhetsgitter FX400 HVIT 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Gulv-/vegg

  • Farge - Hvit

  • Luftuttak - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090010374676

Elnummer

5400467

Leverandørens varenummer

5400467

Typebeskrivelse

5400467

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Gulv-/vegg

Farge:

Hvit

Luftuttak:

Andre

FX400 sikkerhetsgitter benyttes som mekanisk beskyttelse og for å hindre direkte berøring av varmelisten FX400. Overflatetemperatur omlag 50°C. Sikkerhetsgitteret er perforert slik at ikke små fingrer kan trenge igjennom. Helling på toppen minimerer fare for tildekning. For lengre varmelister monteres sikkerhetsgitter fortløpende etter hverandre med 1 og 0,5m lengder.
L=1m H=22cm D=6,5cm. Farge: RAL 9002 Hvit