Elvarm - Varmelist Elvarm FX8/16p tilbehør PLT-R trådløs termos - 5406533
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 7...40 °C
Farge - Hvit
Kommunikasjonsprotokoll - Merkeavhengig
Type spenningsforsyning - Uten
Tilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090010650626
Elnummer
5406533
Leverandørens varenummer
5406533
Typebeskrivelse
5406533
Måleområde:
7...40 °C
Farge:
Hvit
Kommunikasjonsprotokoll:
Merkeavhengig
Type spenningsforsyning:
Uten
Tilkobling:
Andre
Utvendig føler:
Ja
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
Med display:
Ja
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
Ja
Optimalisering:
Ja
Betjening:
Tast
Væravhengig styringssystem:
nei
Antall innstillings programmer:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9003
Bredde:
180 mm
Dybde:
30 mm
Høyde:
15 mm


