Elvarm - Varmelist Elvarm FX8/16p tilbehør PLT termostatplugg - 5406531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 180 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 30 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090010650602
Elnummer
5406531
Leverandørens varenummer
5406531
Typebeskrivelse
5406531
Bredde:
180 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
30 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Termostatplugg for lokal temperaturstyring. Benyttes til varmelister i FX8p- og FX16p seriene. OLED display, spareprogram og adaptiv oppvarming. Kan også tilkobles eksternt ur for sparing.
ProduktbladPDF


