Elvarm - Varmelist Elvarm FX8/16p tilbehør PSL-R trådløs slavep - 5406534
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Merkeavhengig
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - Uten
Med mottaker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090010650633
Elnummer
5406534
Leverandørens varenummer
5406534
Typebeskrivelse
5406534
Modell / utførelse:
Merkeavhengig
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
Uten
Med mottaker:
Ja
Måleområde:
7...40 °C
Utvendig føler:
Ja
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
Ja
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9003
Høyde:
15 mm
Bredde:
180 mm
Dybde:
30 mm


