Elvarm - Varmelist Elvarm FX8p basisovn L205cm/280W hvit - 5406514
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Elvarm varmelister
EAN/GTIN
7090010650435
Elnummer
5406514
Leverandørens varenummer
5406514
Typebeskrivelse
5406514
FX8p er en eksklusiv og diskret varmelist som kan monteres både til høyre og til venstre. H = 8cm, D = 4cm. Basisovn som benyttes sammen med Elvarms funksjonsplugger.
Type: Stråleovn. Gir en behagelig og effektiv oppvarming. Justerbar overflatetemperatur på 60, 75 og 87°C der effekten redusees tilsvarende. Brenner ikke støv. Strømledning kan fjernes for skjult eller åpen elektrisk tilkobling. Tekn. data: 230V, 1f, IP20.
Tilvalg: Funksjonsplugg, gulvbraketter, gardinavstandslister, sikkerhetsgitter.
Sikkerhetsavstand til brennbart materiale: Mot gulv og sidevegg; 3 cm. Over og foran 10 cm.
Type: Stråleovn. Gir en behagelig og effektiv oppvarming. Justerbar overflatetemperatur på 60, 75 og 87°C der effekten redusees tilsvarende. Brenner ikke støv. Strømledning kan fjernes for skjult eller åpen elektrisk tilkobling. Tekn. data: 230V, 1f, IP20.
Tilvalg: Funksjonsplugg, gulvbraketter, gardinavstandslister, sikkerhetsgitter.
Sikkerhetsavstand til brennbart materiale: Mot gulv og sidevegg; 3 cm. Over og foran 10 cm.
ProduktbladPDF


