Elvarm - Varmelist Elvarm FX8p tilbehør gulvbrakett panel - 5406520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090010650497
Elnummer
5406520
Leverandørens varenummer
5406520
Typebeskrivelse
5406520
Gulvbrakett som monteres på varmelistens panel. For varmelist med følgende lengde (L) skal antall gulvbraketter benyttes: L = 105cm: 1 stk, L = 125cm: 1 stk, L = 155cm: 2 stk, L = 205cm: 2 stk, L = 255cm: 2 stk, L = 305cm: 3 stk, L = 355cm: 3 stk, L = 405cm: 4 stk. Monteres til varmelisten med varmelistens medfølgende veggbraketter.
For gulvbrakett til varmelistens kontrollboks; se El. nr: 54 065 19
For gulvbrakett til varmelistens kontrollboks; se El. nr: 54 065 19
ProduktbladPDF