ENERGIZER - Energizer Ultimate Lithium 9v/522 FSB1 1pk - 635236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 9 V
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Uten
Antall celler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7638900332872
Elnummer
6200047
Leverandørens varenummer
635236
Typebeskrivelse
6200047
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
9 V
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
49 mm
Høyde inkl. poler:
48,5 mm
Bredde:
26,5 mm
Diameter:
17,5 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
34 g


