Enoc System - 19" FASTE HYLLE FH 680-S - 57113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 19" profil
Bredde - 482 mm
Høyde - 22 mm
Dybde - 680 mm
Maks belastning - 50 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701096129
Elnummer
6994837
Leverandørens varenummer
57113
Typebeskrivelse
6994837
Modell / utførelse:
19" profil
Bredde:
482 mm
Høyde:
22 mm
Dybde:
680 mm
Maks belastning:
50 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Faste hyller av stålplate. For installasjon I fire 19 "profiler. Festemidler : Standard M6 cage mutter og M6 skruer (KM), ikke inkludert. Høyde: 22 mm, maksimal lastekapasitet : 50 kg (jevnt fordelt). Overflatebehandling, sort struktur RAL 9005.
ProduktbladPDF


