Enoc System - BØYLEPANEL SORT TFPH 01-S - 54603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 482 mm
Dybde - 65 mm
Materiale - Metall
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701028526
Elnummer
6910978
Leverandørens varenummer
54603
Typebeskrivelse
6910978
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
482 mm
Dybde:
65 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
Høyde:
44 mm
RAL-nummer:
9005
TFPH er en kabelkanal i 1HU med "foss" på sidene for sikker kabelføring .
ProduktbladPDF