Enoc System - BELYSNING LL LED-A - 54582
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 3,6 W
Med stikkontakt - Ja
Lampetype - Andre
Lengde - 334 mm
Med lyssensor - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701029240
Elnummer
6910969
Leverandørens varenummer
54582
Typebeskrivelse
6910969
Lampeeffekt:
3,6 W
Med stikkontakt:
Ja
Lampetype:
Andre
Lengde:
334 mm
Med lyssensor:
Ja
Materiale:
Stål
Med av/på-bryter:
nei
LL LED A er en LED belysning för montering i alle skap serien. Brytarautomatik er bygget in. Kan festes med skruer eller magnet.