Enoc System - BØYLEPANEL SORT TFP 04-S - 54609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 482 mm
Dybde - 65 mm
Materiale - Metall
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701028441
Elnummer
6910977
Leverandørens varenummer
54609
Typebeskrivelse
6910977
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
482 mm
Dybde:
65 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
Høyde:
44 mm
RAL-nummer:
9005
TFP 04 er en 19" bøylepanel med 4 brede kabelbøyler, 1HU . Laget av stålplater . Overflatebehandling, sort struktur RAL 9005.
ProduktbladPDF


