Enoc System - FAN PAKKER FPME BEIGE - 51501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 2
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 169 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Bredde - 537 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701067006
Elnummer
6917888
Leverandørens varenummer
51501
Typebeskrivelse
6917888
Antall vifter:
2
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
169 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
537 mm
Høyde:
50 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
nei
Takventilator:
Ja
Med filter:
nei
Merkeeffekt:
16 W
EMC-utførelse:
nei
Monteringsmetode:
Skrufeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
Dybde:
200 mm