Enoc System - FAN PAKKER MAST FPM 8 X1 BEIGE - 56917
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 2
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 169 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701094163
Elnummer
6994841
Leverandørens varenummer
56917
Typebeskrivelse
6994841
Antall vifter:
2
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
169 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Farge:
Andre
Bredde:
736 mm
Høyde:
50 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...240 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
nei
Takventilator:
Ja
Med filter:
nei
Merkeeffekt:
16 W
EMC-utførelse:
nei
Monteringsmetode:
Skrufeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
Dybde:
200 mm


