Enoc System - FOT STÄLLBAR SF - 57101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Farge - Svart
Høyde - 28 mm
Passer til utendørs installasjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701096006
Elnummer
6910949
Leverandørens varenummer
57101
Typebeskrivelse
6910949
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Høyde:
28 mm
Passer til utendørs installasjon:
nei
SF Support føtter, gjenget bolt med plast foten. Skrus direkte inn i skapene bunnramme eller sokkel. Justerbar i høyde 18 - 28 mm. Maks. last 400 kg / fot. Leveres i pakker med 4 stk.
ProduktbladPDF


