Enoc System - GEJDERHYLLA 19 GHE 400-S - 50986
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 430 mm
Høyde - 133 mm
Dybde - 400 mm
Maks belastning - 30 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701022210
Elnummer
6910958
Leverandørens varenummer
50986
Typebeskrivelse
6910958
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
430 mm
Høyde:
133 mm
Dybde:
400 mm
Maks belastning:
30 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
GHE er en uttrekkbar hylle for montering i 19 "profiler. Høyde 3 U
ProduktbladPDF