Enoc System - GULVRAM 19" Fo1 6620 BEIGE B600xD600xH2000 42HE - 55821

Enoc System
KopierKopier
Enoc System - GULVRAM 19" Fo1 6620 BEIGE B600xD600xH2000 42HE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Antall høydeenheter - 42

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Gulvskap tele/data

EAN/GTIN

7330701086205

Elnummer

6994831

Leverandørens varenummer

55821

Typebeskrivelse

6994831

19 tommers nivå:

Foran

Bredde:

600 mm

Høyde:

2000 mm

Antall høydeenheter:

42

Farge:

Grå

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

0

Type ventilasjon:

Passiv

Dybde:

600 mm

Rastermål:

19"

Maks belastning:

1500 kg

Med takplate:

nei

Med jording:

nei

Med frontdør:

nei

Materiale frontdør:

Andre

Forrigling frontdør:

Uten

Med bakdør:

nei

Materiale bakdør:

Andre

Forrigling bakdør:

Uten

Med gjennomsiktig dør:

nei

Med sidevegger:

nei

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Med fast ramme

Demonterbar:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Fo1 er en golvramsserie med optimal fleksibilitet og stabilitet. Rammen har en meget stabil interiør statisk belastning opp til 1500 kg. Serie av modulkonstruksjon som omfatter en flerhet av forskjellige størrelser og former. Sammen med et bredt utvalg av tilbehør, dette ramserie klasse. Ramserien nyttig for passive, aktive og server komponenter.