Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Enoc System - GULVRAM 19" Fo1 8820 SORT B800xD800xH2000 42HE - 56127

Enoc System
KopierKopier
Enoc System - GULVRAM 19" Fo1 8820 SORT B800xD800xH2000 42HE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Antall høydeenheter - 42

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330701087769

Elnummer

6910910

Leverandørens varenummer

56127

Typebeskrivelse

6910910

19 tommers nivå:

Foran

Bredde:

800 mm

Høyde:

2000 mm

Antall høydeenheter:

42

Farge:

Svart

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

0

Type ventilasjon:

Passiv

Dybde:

800 mm

Rastermål:

19"

Med takplate:

nei

Med jording:

nei

Med frontdør:

nei

Med bakdør:

nei

Med sidevegger:

nei

Med sokkel:

nei

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Med fast ramme

RAL-nummer:

9005

Demonterbar:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Fo1 er en golvramsserie med optimal fleksibilitet og stabilitet. Rammen har en meget stabil interiør statisk belastning opp til 1500 kg. Serie av modulkonstruksjon som omfatter en flerhet av forskjellige størrelser og former. Sammen med et bredt utvalg av tilbehør, dette ramserie klasse. Ramserien nyttig for passive, aktive og server komponenter.

Enoc System

Et Enoc System-produkt

Oppdag Enoc System-serien