Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Enoc System - GULVSKAP 19" F1 6820 SORT B600xD800xH2000 42HE - 56052

Enoc System
KopierKopier
Enoc System - GULVSKAP 19" F1 6820 SORT B600xD800xH2000 42HE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Antall høydeenheter - 42

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330701087011

Elnummer

6910906

Leverandørens varenummer

56052

Typebeskrivelse

6910906

19 tommers nivå:

Foran

Bredde:

600 mm

Høyde:

2000 mm

Antall høydeenheter:

42

Farge:

Svart

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

2

Type ventilasjon:

Uten

Dybde:

800 mm

Rastermål:

19"

Maks belastning:

1500 kg

Med takplate:

Ja

Med jording:

nei

Med frontdør:

Ja

Materiale frontdør:

Glass

Forrigling frontdør:

Ettpunkts

Med bakdør:

Ja

Materiale bakdør:

Stål

Med gjennomsiktig dør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Med fast ramme

RAL-nummer:

9005

Demonterbar:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

F1 er et gulvskap serien med maksimal fleksibilitet og stabilitet. Kabinettene har en ekstremt stabil interiør statisk belastning opp til 1500 kg. Serie av modulkonstruksjon som omfatter en flerhet av forskjellige størrelser og former. Sammen med et bredt utvalg av tilbehør, dette er kabinettet i PREMIUM klassen. Serien er nyttige til passive, aktive og server komponenter.

Enoc System

Et Enoc System-produkt

Oppdag Enoc System-serien