Enoc System - GULVSKAP 19" F3 6612-S SORT B600xD600xH1200 24HE - 57551
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
Bredde - 600 mm
Høyde - 1200 mm
Antall høydeenheter - 24
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701104503
Elnummer
6900132
Leverandørens varenummer
57551
Typebeskrivelse
6900132
19 tommers nivå:
Foran
Bredde:
600 mm
Høyde:
1200 mm
Antall høydeenheter:
24
Farge:
Svart
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
2
Type ventilasjon:
Passiv
Dybde:
600 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
800 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Glass
Forrigling frontdør:
Ettpunkts
Med bakdør:
Ja
Materiale bakdør:
Stål
Forrigling bakdør:
Ettpunkts
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
RAL-nummer:
9005
Demonterbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Et Enoc System-produkt
Oppdag Enoc System-serien


