Enoc System - Gulvstativ 19" Fo1 6820 beige B600xD800xH2000 42HE - 55822
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
Bredde - 600 mm
Høyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 42
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701086212
Elnummer
6910908
Leverandørens varenummer
55822
Typebeskrivelse
6910908
19 tommers nivå:
Foran
Bredde:
600 mm
Høyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
42
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
0
Type ventilasjon:
Passiv
Dybde:
800 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
1500 kg
Med takplate:
nei
Med jording:
nei
Med frontdør:
nei
Materiale frontdør:
Andre
Forrigling frontdør:
Uten
Med bakdør:
nei
Materiale bakdør:
Andre
Forrigling bakdør:
Uten
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sidevegger:
nei
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
Demonterbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Et Enoc System-produkt
Oppdag Enoc System-serien


