Enoc System - HJUL DH - 57102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Høyde - 700 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330701096013
Elnummer
6910948
Leverandørens varenummer
57102
Typebeskrivelse
6910948
Modell / utførelse:
Andre
Høyde:
700 mm
Materiale:
Metall
DH er hjul til F1 / S1 og andre modeller med M10 gjenger. Festet direkte til rammen eller pidestall, SOP. Høyde: 70 mm Hjuldiameter : 50 mm, 2 hjul med bremser og 2 hjul uten. Maksimal belastning: 70 kg / hjul. Leveres i pakker med 4 stk. inkludert festeboltene .
ProduktbladPDF


